| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6598238 Herst.-Nr.: TS64GUSDXC10 EAN/GTIN: 0760557833673 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDXC/SDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Transcend Premium - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - 300x - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 61000-4-2, ISO 7816-1, JIS IPX7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM), röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Geschwindigkeit | 300x | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 1 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |