Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Steel Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools R-Go Steel Travel Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Travel Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Travel Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Travel Laptopständer, silber
R-Go Tools R-Go Steel Travel Laptopständer, silber
Artikel-Nr.:
     C1001-6589518
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSC015
EAN/GTIN:
     8719274490050
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Erhöht den Bildschirm Ihres Laptops Der ErgoSteel Travel Laptopständer erhöht den Bildschirm des Laptops. Beim Arbeiten wird damit eine gerade Haltung angeregt. Dadurch werden Nacken und Schultern entlastet.
R-Go Steel Travel - Notebook-Ständer - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
308 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Stahl
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16 cm x 28 cm x 2.7 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.