Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6588403
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUNC-064G-GN6IN
EAN/GTIN:
     0619659137175
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Doppelt so schnell wie herkömmliche SDHC - oder SDXC -Speicherkarten zur Aufnahme besserer Fotos und Full HD-Videos mit Kompaktkameras jeder Größe und Camcordern.Mit den SanDisk Ultra UHS-I Speicherkarten profitieren Sie von schnelleren Downloads, größerer Kapazität und besserer Leistung zur Aufnahme und Speicherung von 16 GB bis 128 GB hochauflösender Fotos und Videos in Full HD . Mit ultraschnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 80 MB/s benötigen Sie weniger Zeit für das Übertragen von Fotos und Videos von der Speicherkarte auf Ihren Computer.SanDisk Ultra UHS-I Speicherkarten sind wasserdicht, temperaturbeständig, röntgenstrahlengeschützt, stoßfest und kompatibel mit SDHC - und SDXC -Digitalgeräten. Außerdem haben Sie eine Garantie von 10 Jahren .
SanDisk Ultra - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - 533x - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 80 MB/s
Geschwindigkeit
533x
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.