Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Attaché 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6584956
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD64GATT4-EF
EAN/GTIN:
     5057103006830
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Attaché bietet die ultimative Speicherlösung für Menschen unterwegs. Sie arbeiten an einer Präsentation und müssen diese mitnehmen? Sie möchten Musiktitel, Bilder oder Videos mit Ihren Freunden teilen? Kopieren Sie die Dateien einfach auf Ihren Attaché und nehmen Sie ihn einfach mit - stecken Sie ihn in Ihre Tasche, hängen Sie ihn um den Hals, legen Sie ihn in Ihren Rucksack oder Koffer und los geht's. Um auf Ihre Daten zuzugreifen, stecken Sie den Attaché einfach in einen PC oder MAC ein, ganz einfach ohne lange Kabel oder Adapter. Zugriff auf Ihre Dateien. Jederzeit. Überall.
PNY Attaché 4 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.8 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.5 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.