| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6582930 Herst.-Nr.: 49826 EAN/GTIN: 0023942498261 |
| |
|
| | |
| Verbatim Store 'n' Go OTG Micro Drive - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 / micro USB - Silver Metal Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Silver Metal | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 4.0 oder höher | Abmessungen und Gewicht | Breite | 28.6 mm | | Tiefe | 14.9 mm | | Höhe | 5.4 mm | | Gewicht | 3.6 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go, Abdeckung mit Kette, Metallgehäuse | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 110 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.0 / micro USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |