Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6582542
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508160
EAN/GTIN:
     4007123610235
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
7 Stecker für mehr als 150 Länder weltweit. Der sichere und universelle Netzadapter zum Anschluss elektrischer Geräte mit deutschem Stecksystem an Steckdosen im Ausland mit anderen Stecksystemen.
brennenstuhl - Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit
Besonderheiten
Kindersicherheit, integrierter 10-A-Schutzschalter
Mitgelieferte Anzahl
7
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Spannungsversorgung BS 1363 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Stromversorgung CEE 7/7 (SCHUKO) (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Stromversorgung NEMA 5-15 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Stromversorgung SAA AS 3112 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Netzstecker SEV 1011 (männlich) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Stromversorgung CEI 23-16/VII (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector - Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) zu Spannungsversorgung BS 546 (Stecker)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.