Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6576838
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF890S
EAN/GTIN:
     0760557833536
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Dank der USB OTG (On-The-Go) Technologie vereint der JetFlash 890 einen gängigen USB 3.1 (Gen 1) Stecker und einen USB Typ-C Konnektor in einem kompakten USB-Stick. Dadurch genießen Sie mehr Flexibilität beim Übertragen Ihrer Fotos, Musik, Videos und anderen Dateien von und auf Ihr Tablet, Smartphone, Mac Computer, PC und Laptop.
Transcend JetFlash 890 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 mm
Tiefe
28.6 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
3 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Wasserfest, kompatibel mit USB On-The-Go, COB (Chip on Board)-Technologie, Schutzkappe, staubabweisend
Interfacetyp
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF890S
ab € 12,28*
Zubehör
Transcend
TS128GJF890S
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.