Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6567135
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2133C15D-16GVR
EAN/GTIN:
     4719692002952
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.65
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15-35)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, roter Heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ddr3 ram 16gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.