Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFast CFX520I Industrial Grade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6550658
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GCFX520I
EAN/GTIN:
     0760557832591
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends CFast-Karte integriert die schnelle, robuste SATA-Schnittstelle in den bestehenden CF-Karten Formfaktor. Mit der eingebauten CFast-Karte können die Nutzer von Industrie-PCs oder SATA 3 Gb/s-kompatiblen Geräten aufgrund der besseren Kommunikation zwischen Karte und Gerät Informationen schneller speichern und auf diese zugreifen. Die CFast-Karte ist eine Kombination aus höherer Geschwindigkeit und Transportfähigkeit und die Leistung ist mit der der Solid State Drives zu vergleichen. Sie können auch als bootfähiges Medium verwendet werden. Dank der integrierten StaticDataRefresh- und EarlyRetirement-Technologien, sind die CFast-Karten in der Lage, Datenfehler zu beheben, Datenzuverlässigkeit zu gewährleisten und die Lebensdauer ihrer Flashspeicherzellen zu verlängern.
Transcend CFast CFX520I Industrial Grade - Flash-Speicherkarte - 2 GB - CFast
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
CFast Card
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, S.M.A.R.T-Funktion, Security Command-Unterstützung, statische Datenaktualisierung, verfrühtes Ende der Lebensdauer
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 112 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 92 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.