Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Industrial Temp SD100I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6549620
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDC10I
EAN/GTIN:
     0760557831570
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit nur 10% der Größe einer herkömmlichen SD Karte bieten Transcends industrielle microSD Karten eine höhere Flexibilität und Kostenersparnis. Trotz ihrer kompakten Abmessungen halten die microSD Karten Betriebstemperaturen von -40°C bis 85°C stand, sind sparsam im Energieverbrauch sowie stoß- und vibrationsresistent. Dank der microSD Karten profitieren auch Small-Form-Factor Systeme von der hohen Leistungsfähigkeit und Stabilität industrieller Speicherkarten.
Transcend Industrial Temp SD100I - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - microSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSD
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.