| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6548044 Herst.-Nr.: CMK32GX4M2A2400C14 EAN/GTIN: 5054629839980 |
| |
|
| | |
| Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet. CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL14 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL14 (14-16-16-31) | | RAM-Leistung | SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL14 - 14-16-16-31 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |