Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6544998
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2231.000
EAN/GTIN:
     4028177018938
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Rittal - Rackpaneel - Vorderseite - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
450 g
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79667*
€ 22,36804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80667*
€ 21,18994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81667*
€ 20,01184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99667*
€ 19,03604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97667*
€ 16,63224
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.