Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SDHC UHS-I Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531178
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3431470
EAN/GTIN:
     4034303022182
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Intenso - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.