Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6531171
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PN101G
EAN/GTIN:
     4052792026306
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
LogiLink - Rack - Leerkonsole - RAL 7035, Hellgrau - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.26 cm
Tiefe
0.75 cm
Höhe
4.445 cm
Farbe
RAL 7035, Hellgrau
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PN101B
€ 3,22*
Sonstiges
LogiLink
PN102B
€ 4,29*
Sonstiges
LogiLink
PN104B
€ 8,22*
Sonstiges
LogiLink
PN111B
€ 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.