Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFast 2.0 CFX650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6513499
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCFX650
EAN/GTIN:
     0760557830160
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Um den extremen Anforderungen bei der Aufnahme von Ultra High Definition Videos gerecht zu werden, bieten Transcends CFast 2.0 CFX650 Speicherkarten Geschwindigkeiten von bis zu 510 MB/s beim Lesen und 370 MB/s beim Schreiben von Daten. Die Karten wurden zur Verwendung in High-End 4K Kameras und Camcordern führender Hersteller entwickelt. Um die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, unterstützen die CFX650 Speicherkarten die neueste CFast 2.0 Spezifikation und eignen sich entsprechend für professionelle Videodrehs in Full HD oder 4K Auflösung.
Transcend CFast 2.0 CFX650 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend RecoveRx
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
10.3 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Versorgungsspannung
3.3 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 370 MB/s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCFX650
ab € 256,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.