Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512879
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     W15F64G
EAN/GTIN:
     4052792016376
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
LogiLink - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 15U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Breite
54 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
72.5 cm
Gewicht
25 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
Glastür, Zylinderschloss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
€ 83,76*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
€ 84,41*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
€ 88,06*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
€ 88,34*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
€ 105,11*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
€ 106,75*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
€ 115,33*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
€ 24,68*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
€ 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.