Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512857
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF1S15B
EAN/GTIN:
     8698800001369
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
100 cm
Gewicht
6 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
43.5 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1S15G
€ 81,99*
Sonstiges
LogiLink
SF1S45B
€ 60,02*
Sonstiges
LogiLink
SF1S45G
€ 62,60*
Sonstiges
LogiLink
SF1S65B
€ 66,77*
Sonstiges
LogiLink
SF1S65G
€ 69,27*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85B
€ 71,96*
Sonstiges
LogiLink
SF1S85G
€ 76,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.