Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512851
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF1C25G
EAN/GTIN:
     4052792026511
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
LogiLink - Rack - Regal - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
15 cm
Gewicht
840 g
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
43.7 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausleger
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF1C25B
€ 7,69*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35B
€ 12,15*
Sonstiges
LogiLink
SF1C35G
€ 12,30*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45B
€ 16,18*
Sonstiges
LogiLink
SF1C45G
€ 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.