|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6512841 Herst.-Nr.: SF1S65B EAN/GTIN: 8698800001321 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: D42E88B Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.3 cm |  | Tiefe | 60 cm |  | Gewicht | 3.56 kg |  | Farbe | Schwarz, RAL 9005 |  | Produkttyp | Rack - Regal |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Rack-Größe | 48.3 cm (19") |  | Innenmaße | 43.5 cm |  | Oberfläche | Elektrostatisches Pulver | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verschiebbar |  | Gewichtsbeschränkung | 35 kg |  | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: D42E88B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |