Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512840
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SF2C45B
EAN/GTIN:
     4052792026542
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
LogiLink - Rack - Regal - Schwarz, RAL 9005 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
40 cm
Gewicht
2.43 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
43.7 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausleger
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SF2C35B
€ 13,84*
Sonstiges
LogiLink
SF2C35G
€ 13,99*
Sonstiges
LogiLink
SF2C45G
€ 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.