Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6506550
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533492
EAN/GTIN:
     4034303022090
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Schutzkappe
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 35 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
ab € 9,94*
Zubehör
Intenso
3533495
ab € 17,68*
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,39*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,24*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,26*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 19,77*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.