Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Premium Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6502309
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44085
EAN/GTIN:
     4008928440850
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Verbatim Premium - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - UHS Class 1 / Class10 - 300x - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
4.54 g
Dicke
0.76 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Geschwindigkeit
300x
Enthaltener Speicheradapter
microSD/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.