| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6502300 Herst.-Nr.: 47042 EAN/GTIN: 0619743470423 |
| |
|
| | |
| Mit der microSDXC-Speicherkarte (SD eXtended Capacity) können große Datenmengen mit extrem hoher Übertragungsgeschwindigkeit verarbeitet werden. microSDXC bietet hohe Speicherplatzkapazität für unterwegs und ist damit das ideale Zubehör für Tablets oder Camcorder die einen microSDXC-Erweiterungssteckplatz besitzen. Mit SDXC-Karten können mit Hilfe von zwei technischen Weiterentwicklungen erheblich größere Datenmengen verarbeitet werden. Aufgrund des Dateisystems exFAT können mit der SDXC-Karte große Datenvolumen verarbeitet werden, und über die UHS-1-Schnittstelle lassen sich Videos und Fotos mit einer idealen Geschwindigkeit von bis zu 104 MB/Sek. übertragen. Das Aufnehmen von Videos in High Definition ist also kein Problem für diese Karte. Verbatim PRO - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 3 / Class10 - 300x/600x - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14 mm | | Höhe | 10.9 mm | | Dicke | 0.76 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, temperaturbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Geschwindigkeit | 300x/600x | | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 3 / Class10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb, micro sd, verbatim micro sd |
| | |
| |