| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6501158 Herst.-Nr.: 94A150067 EAN/GTIN: 5712505724828 |
| |
|
| | |
| Datalogic Single Slot Desk Mount Dock - Docking Cradle (Anschlußstand) - RS-232 / USB - für Skorpio X3 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 7.2 cm | | Gewicht | 185 g | | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ladesteckplatz für Ersatzbatterie, LED-Anzeige | | Kennzeichnung | EN 61000-4-2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Skorpio X3 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |