Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 3570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Intel Core i5-3570 Prozessor 3,4 GHz 6 MB L3
Acer Intel Core i5-3570 Prozessor 3,4 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6494453
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.35701.CI5
EAN/GTIN:
     5704174105060
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
CPU Intel
Intel CPU
Intel Core i5 3570 - 3.4 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 6 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - für Veriton M2611, M4610, M4610G-MO10, M6620, S6620, X2610, X2611, X4620, X6620
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 3570 (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Anti-Theft Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key
Cache-Speicher
6 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 6 MB
Thermal Design Power (TDP)
77 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 2500
Basisfrequenz
650 MHz
Max. dynamische Frequenz
1150 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton M2611G_H_EcLP, M2611G_Hc, M4610G, M4610G-MO10W, M6620G_H, M6620G_H_EcLP, M6620G_H_ELP, S6620G_H_ELP, X2610G_H, X2611G_H_EcLP, X4620G_H, X4620G_H_EcLP, X4620G_H_ELP, X6620G_H, X6620G_H_EcLP, X6620G_Hc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.