Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6489725
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A80045EU
EAN/GTIN:
     0889561429808
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad USB 3.0 Ultra-Andockstation ist eine universelle USB-Andockstation, die neben einem Bilderlebnis der Extraklasse (mit einer Auflösung von bis zu 4k2k über den DisplayPort-Anschluss) auch eine schnelle und einfache Verbindung mit den Peripheriegeräten, die Sie täglich verwenden, bietet. Stellen Sie einfach über ein USB 3.0-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Lenovo PC her, um sofort auf bis zu zwei externe Monitore, USB-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet, Kopfhörer/Lautsprecher, USB-Drucker, Scanner, Tastatur, Maus usw. zuzugreifen. Über die beiden Always-On-USB-Anschlüsse der Andockstation können zudem mobile Einheiten geladen werden. Die Andockstation benötigt das integrierte Netzteil für den Betrieb.
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock - Dockingstation - USB - 1GbE - 45 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
15 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
224 g
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 2 "Always On"-USB-Ports
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, SABS, CB, FCC, SII, KCC, ICES, Kvalitet, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.