Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6489724
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A70045EU
EAN/GTIN:
     4053162882164
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die ThinkPad USB 3.0 Pro-Andockstation ist eine professionelle und universelle USB-Andockstation mit schnellen USB 3.0-Anschlüssen und digitalen Videoanschlüssen für eine schnelle und einfache Verbindung mit den Peripheriegeräten, die Sie täglich verwenden. Stellen Sie einfach über ein USB 3.0-Kabel eine Verbindung zu Ihrem Lenovo PC her, um sofort auf bis zu zwei externe Monitore, Gigabit-Ethernet, Kopfhörer/Lautsprecher, USB-Drucker, Scanner, Tastatur, Maus usw. zuzugreifen. Über den Always-On-USB-Anschluss der Andockstation kann zudem die mobile Einheit geladen werden. Die Andockstation benötigt das integrierte Netzteil für den Betrieb.
Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro Dock - Dockingstation - USB - DP - 1GbE - 45 Watt - Indonesien, Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
15 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
236 g
Lokalisierung
Indonesien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DVI-I-zu-VGA-Adapter - extern ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern - 1 m
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 1 USB 3.0 (immer eingeschaltet)
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, SABS, CB, DOC, FCC, SII, KCC, ICES, Kvalitet, EAC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 - DVI-Analog/Digital - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.