Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 300-150 CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6488005
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51295
EAN/GTIN:
     4040849512957
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
goobay NK 300-150 CS - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.5 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten
Um 90° abgewinkelter Anschluss, Kindersicherung
Kennzeichnung
GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.