Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF220I Industrial Temp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6487945
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MCF220I
EAN/GTIN:
     0760557831921
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Robust, leistungsstark und mit hervorragender Temperaturbeständigkeit sind die CF220I Industrial Temp CF-Karten von Transcend speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen konzipiert.
Transcend CF220I Industrial Temp - Flash-Speicherkarte - 512 MB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 MB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
4,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
Fixed Disk Mode, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, UDMA Mode, robust, S.M.A.R.T-Funktion, Advanced Power Shield, Security Command-Unterstützung, PIO0-6
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 42 MB/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.