Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelhüllen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6487598
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0048
EAN/GTIN:
     4052792033540
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
logilink kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
LogiLink - Kabelhüllen-Kit - Schwarz - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
3.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelhüllen-Kit
Länge
1 m
Produktmaterial
Polyester
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Mit Reißverschluss
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0046
ab € 3,67*
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,70*
Sonstiges
LogiLink
KAB0049
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.