Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF220I Industrial Temp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6477619
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GCF220I
EAN/GTIN:
     0760557831945
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Robust, leistungsstark und mit hervorragender Temperaturbeständigkeit sind die CF220I Industrial Temp CF-Karten von Transcend speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen konzipiert.
Transcend CF220I Industrial Temp - Flash-Speicherkarte - 4 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
4,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
Fixed Disk Mode, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, UDMA Mode, robust, S.M.A.R.T-Funktion, Advanced Power Shield, Security Command-Unterstützung, PIO0-6
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 42 MB/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.