| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6472792 Herst.-Nr.: RGOSC020 EAN/GTIN: 8719274490098 |
| |
|
| | |
| Ideal am festen Arbeitsplatz Der ErgoSteel Office Laptopständer ist eine stilvolle und stabile Laptopstütze mit Stellfläche für die Tastatur. Der ErgoSteel Office ist ideal für den festen Arbeitsplatz. Dieser Laptopständer bringt Ihren Laptop auf eine effektive und komfortable Blickhöhe, sodass Sie in einer geraden Haltung arbeiten können. R-Go Steel Office - Notebook-Ständer - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 26 cm | | Tiefe | 27 cm | | Höhe | 13 cm | | Gewicht | 400 g | | Farbe | Silber | | Produkttyp | Notebook-Ständer | | Produktmaterial | Stahl | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 25 cm x 31 cm x 17 cm | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |