Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6469184
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2003
EAN/GTIN:
     7313042986250
Suchbegriffe:
Montageplatte
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment - Rackpaneel-Montageschiene - Deckenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.6 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Produkttyp
Rackpaneel-Montageschiene
Packungsinhalt
Deckenplattentragschiene, 100 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.