Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PanZone Overhead Distribution Racks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6468210
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PZLRB2U
EAN/GTIN:
     0074983485086
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Panduit PanZone Overhead Distribution Racks - Leiterhalterung - Schwarz - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.46 cm
Tiefe
8.28 cm
Höhe
22.23 cm
Gewicht
4.73 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Leiterhalterung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.