Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6466129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     92P1182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 8 Zellen - 4300 mAh - für C100 0761
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, cUL, UL 1950, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Ladezeit
2.5 Stunden
Kapazität
4300 mAh
Bereitgestellte Spannung
14.4 V
Laufzeit (bis zu)
5 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
430 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo C100 0761
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.