Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40Y8402 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz
Lenovo 40Y8402 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6465946
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
512 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.8 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.