Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-stay Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6464608
Hersteller:
     Falcon
Herst.-Nr.:
     IS0106
EAN/GTIN:
     5025434001060
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
i-stay - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
900 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, abnehmbarer Schultergurt, Vordertasche mit Reißverschluss, Fassungen metallgrau, Anti-Rutsch-Vorrichtung
Tragegurt
Handgriff, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38 cm x 3 cm x 28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-stay
IS0102
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.