Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6462829
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503480
EAN/GTIN:
     4034303020447
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Basic Line bietet ausreichend Speicherplatz für alle wichtigen Daten. Statt einer Kappe verfügt der praktische USB Stick über einen drehbaren Metallbügel, der zum Schutz des USB Anschlusses dient. Der Bügel ist am USB Stick befestigt, sodass dieser nicht verloren werden kann. Das seitliche abdrehen des Bügels macht den USB Stick direkt einsatzbereit, sodass Musikdateien, Präsentationen oder andere Files gespeichert werden können.
Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Black Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Black Silver
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4.x, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
16 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503470
ab € 3,50*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,29*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.