Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB Ultra Secure Memory Key


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6462060
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45J5925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit den Lenovo USB Ultra Secure Memory Keys Flash-Speichergeräten können Sie Daten auf jedem Notebook oder Desktop-System mit einem funktionalen USB 1.1- oder 2.0-Anschluss sicher speichern und austauschen, ohne dass ein Diskettenlaufwerk erforderlich ist. Die Speicherkapazität kann für Ihre Texte, Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Multimediadateien oder andere Speicheranforderungen genutzt werden. Diese Speicherschlüssel benötigen vor der Verwendung ein Passwort und alle gespeicherten Daten sind verschlüsselt. Außerdem muss keine Software installiert werden, da die gesamte Sicherheit und Verschlüsselung über die Hardware erfolgt.
Lenovo USB Ultra Secure Memory Key - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, MIC, FCC, ICES
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 32-Bit
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
13 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, Windows ReadyBoost-fähig
Interfacetyp
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.