Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 8 AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6461907
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lenovo ThinkPad 8 AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 10 Watt - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad 8 20BN, 20BQ
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Indonesien, Israel, Vietnam, Deutschland, Russland, Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, GOST, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, PSB, cULus, MEPS, KC, CECP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
10 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.2 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
50 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.4 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad 8 20BN, 20BQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.