Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 170W AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6461257
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lenovo ThinkPad 170W AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 170 Watt - FRU - für ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Argentinien, Japan, Kanada, Brasilien, Vereinigte Staaten, Lateinamerika (außer Argentinien, Brasilien)
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, MEPS, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
170 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
770 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Mini Dock Plus Series 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.