Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Compaq Thin Client T5135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6457990
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     RK271AT
EAN/GTIN:
     0882780814387
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
HP Thin Client t5135 ist der benutzerfreundlichste und preisgünstigste HP Thin Client aller Zeiten! Genießen Sie die Desktop-ähnliche Leistung in aufgabenorientierten Arbeitsumgebungen, die grundlegende ICA- und RDP-Konnektivität erfordern.
HP Compaq Thin Client t5135 - Thin Client - Tower - 1 x Eden 400 MHz - RAM 128 MB - Flash 64 MB - HP ThinConnect - Monitor: keiner - Sonderaktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
128 MB
Technologie
DDR SDRAM
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), DHCP Support
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, UL 1950, EN55022 Class B, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Preistyp
Sonderaktion
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinConnect
OS-zertifiziert
Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows Server 2003
Software
Treiber & Dienstprogramme, Citrix ICA, Altiris Deployment Solution
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
20.6 cm
Gewicht
1.6 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
VIA Eden
Taktfrequenz
400 MHz
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
64 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x USB (Vorderseite: 2) ¦ 1 x serial ¦ 1 x Parallel ¦ 2 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ 1 x LAN ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Audio-Ausgang
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4847E
ab € 20,36*
Zubehör
HP
U7927E
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.