| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6454767 Herst.-Nr.: ME.DD266.256 EAN/GTIN: 8032976000465 |
| |
|
| | |
| Geschwindigkeit. Leistung. Innovation. Immer schneller dreht sich die Welt. Besonders die Welt der Hochtechnologie. Um Schritt zu halten, muss man sich mitbewegen, aber mit einem alten, langsamen, müden Rechner kann man's nicht. Und ein neuer Computer ist viel zu teuer. Es gibt aber einen Ausweg. Hauchen Sie Ihrem Rechner neues Leben ein, machen Sie ihn wieder munter - erweitern Sie den Speicher Ihres Systems. Und laufen Sie ruhig weiter - jetzt aber zusammen mit der Welt! Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire RC500, RC800, RC810, T100, T130; Veriton 3300, 3500, 5200, 5500, 7200, 7500, 7700 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR SDRAM | | Formfaktor | DIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 266 MHz (PC2100) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer AcerPower Sd, SP, ST ¦ Acer Aspire RC500L, RC800, RC810, T100, T130, T130-H965, T130-J97L ¦ Acer Veriton 3300D, 3500, 3500G, 5200D, 5500G, 7200D, 7500, 7500G, 7700G | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| |