Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6454758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1536-63010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
hp sdram
sd ram
Jeden Tag werden Informationen, Gedanken, Bilder und Klänge auf Computern gespeichert. Dann sind höchste Skalierbarkeit und hundertprozentige Verfügbarkeit gefordert. Dazu einfache Verwaltung und optimale Zugriffszeiten. Das sind nicht nur die Grundlagen zum Erfolg Ihres Business, sondern auch die Eigenschaften von denen Ihr IT-Team beim Thema Storage träumt. Mit den Storage Produkten von HPE sind Sie schon ziemlich nah dran an der Erfüllung dieses Traums und haben eine Basis gebildet, auf der Ihr Geschäft wachsen kann.
HP - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - für Brio BA300; e-PC 40, 42, c10, s10; Vectra VL400, VL420, xe310; Brio BA410
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Brio BA300 ¦ HP e-PC 40, 42, c10, s10 ¦ HP Vectra VL400, VL420, xe310 ¦ HPE Brio BA410
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.