| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6454678 Herst.-Nr.: D3648-63001 EAN/GTIN: 5705965212875 |
| |
|
| | |
| Jeden Tag werden Informationen, Gedanken, Bilder und Klänge auf Computern gespeichert. Dann sind höchste Skalierbarkeit und hundertprozentige Verfügbarkeit gefordert. Dazu einfache Verwaltung und optimale Zugriffszeiten. Das sind nicht nur die Grundlagen zum Erfolg Ihres Business, sondern auch die Eigenschaften von denen Ihr IT-Team beim Thema Storage träumt. Mit den Storage Produkten von HPE sind Sie schon ziemlich nah dran an der Erfüllung dieses Traums und haben eine Basis gebildet, auf der Ihr Geschäft wachsen kann. HP - EDO RAM - Kit - 32 MB: 2 x 16 MB - SIMM 72-polig - 5 V - non-ECC - für Brio 80XX, 81XX; Vectra 510, VA, VE3, VL4, VL5, VL6, XA, XA/5 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 32 MB: 2 x 16 MB | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Brio 8012, 8014, 8017, 8032, 8034, 8037, 8174, 8175, 8178 ¦ HP Vectra 510CX, VA, VE3, VL4, VL5, VL6, XA, XA/5 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - SIMM 72-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | EDO RAM | | Formfaktor | SIMM 72-polig | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Zugriffszeit | 60 ns | | Modulkonfiguration | 4 x 32 | | Spannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| |