Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 64 MB - 133 MHz - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     170080-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
hp sdram
sd ram
HP - SDRAM - Modul - 64 MB - 133 MHz - non-ECC - für Presario 3200, 4100, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260, 5WV282, 5WV285, 5WV295
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 3200, 3200A, 3200M, 4100, 4100CA, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260, 5WV282, 5WV285, 5WV295
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Geschwindigkeit
133 MHz
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.