Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 128 MB - 133 MHz - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452767
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     170081-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD RAM
SDRAM
hp sdram
sd ram
HP - SDRAM - Modul - 128 MB - 133 MHz - non-ECC - für Presario 4100, 4400, 5000, 5100, 5200, 53XX, 5400, 5600, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Geschwindigkeit
133 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario 4100, 4100CA, 4400, 4400EA, 4400LA, 4400US, 5000T, 5100, 5100C, 5200, 5300US, 5310LA, 5400US, 5600, 5600i, 5BW135, 5BW175, 5BW250, 5WV260, 5WV282, 5WV285, 5WV295
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.