Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452327
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.64320.L01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 266 MHz - für AcerPower Sd; Aspire B300, ELD, G600, M500; Veriton 3300D, 3500, 5200D, 5500, 7200D, 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
266 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower Sd ¦ Acer Aspire B300, ELD, G600, M500 ¦ Acer Veriton 3300D, 3500, 5200D, 5500, 7200D, 7500
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.