Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6449850
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-64G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435799291
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der UV150 verbindet ein attraktives, klassisches Aussehen mit einer SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle - und das zu einem sehr günstigen Preis. Der Stick ist mit seinem minimalistischen, modernen Design überall ein sowohl modisches als auch praktisches Accessoire.
ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.