Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 2720QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i7-2720QM Prozessor 2,2 GHz 6 MB L3
HP Intel Core i7-2720QM Prozessor 2,2 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448123
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     631254-001
EAN/GTIN:
     4054842511459
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
CPU Intel
Intel CPU
Die Intel Core i7 Prozessoren stellen dank schnellerer, intelligenter Multicore-Technik, die Rechenleistung dynamisch ganz nach Bedarf zuweist, einen unglaublichen Durchbruch bei der PC-Leistung dar. Sie sind die besten Intel Desktop-Prozessoren aller Zeiten. Erleben Sie schnelleres Multitasking und erstellen Sie beeindruckende digitale Medien. Und durch die Kombination aus Intel Turbo Boost Technology und Intel Hyper-Threading-Technologie (Intel HT-Technologie), die die volle Prozessorleistung genau dort entfaltet, wo Sie sie am dringendsten benötigen, können Sie bei allem, was Sie auf Ihrem PC erledigen, auf maximale Leistung zählen.
Intel Core i7 2720QM - 2.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - für EliteBook 8560p Notebook; ProBook 6460b
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 2720QM (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
6 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 6 MB
Thermal Design Power (TDP)
45 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8560p Notebook ¦ HP ProBook 6460b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,21*
€ 814,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,81*
€ 780,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,20*
€ 763,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.